Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 20 LE Werkzeugkoffer "Vision24" leer 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 20 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 20 LE
EAN/GTIN:
     4003773044567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 20 LE Werkzeugkoffer "Vision24" Insgesamt 21 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 20 kg. 24 Liter Fassungsvermögen. Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten. Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl. Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm. ohne Werkzeug. Con-Pearl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der friedola TECH GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 480mm 460mm - Abmessung Höhe außen (innen): 180mm 170mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 370mm 310mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
4485 g
Tiefe:
310 mm
Artikellänge:
370 mm
Abmessung Breite außen (innen):
480 (460) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
180 (170) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
370 (310) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer knipex, lehrlingskoffer, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, sortierbox
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,88*
€ 214,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.