Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 19 LB L-BOXX® unbestückt 357 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 19 LB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 19 LB
EAN/GTIN:
     4003773081616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
00 21 19 LB KNIPEX L-BOXX® Insgesamt 48 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. Spritzwassergeschützt. Mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden. Flexible Innenaufteilung. Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden. Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten. Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden. Deckelteil mit zehn Taschen und zehn elastischen Schlaufen. Bodenteil oben mit sieben Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel; dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX®. Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen. Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff. Abmessungen außen (B x H x T): 442 x 151 x 357 mm; Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm. L-BOXX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH. - Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm - Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 357mm
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
ja
Gewicht:
2965 g
Tiefe:
311 mm
Artikellänge:
357 mm
Abmessung Breite außen (innen):
442 (375) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
151 (107) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
357 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, l box
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.