Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 11 LE Werkzeugtasche "Kompakt" leer 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 11 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 11 LE
EAN/GTIN:
     4003773077718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
00 21 11 LE Werkzeugtasche "Kompakt" kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker. Insgesamt 15 Steckmöglichkeiten. Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer. Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen. Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley. Tasche ohne Werkzeugbestückung. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss. - Abmessung Breite außen (innen): 410mm - Abmessung Höhe außen (innen): 60mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
450 g
Tiefe:
290 mm
Artikellänge:
290 mm
Abmessung Breite außen (innen):
410 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
60 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
290 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, l box
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.