Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 08 LE Werkzeugtasche "LightPack" leer 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 08 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 08 LE
EAN/GTIN:
     4003773077787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
00 21 08 LE Werkzeugtasche "LightPack" Max. Zuladung: 20 kg. Beidseitig zu öffnen. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschlüssen und Klettverschluss. Werkzeugschlaufen an den Innenseiten. Bodenschale aus Kunststoff. Tragegriff aus Stahl mit Softgrip. Schultergurt (auch als Werkzeuggürtel verwendbar). - Abmessung Breite außen (innen): 480mm - Abmessung Höhe außen (innen): 400mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 300mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
2800 g
Artikellänge:
300 mm
Abmessung Breite außen (innen):
480 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
400 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
300 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, veto pro pac
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.