| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 21 05 LE Herst.-Nr.: 00 21 05 LE EAN/GTIN: 4003773056904 |
| | |
|
| | |
| 00 21 05 LE Werkzeugkoffer "Basic" Insgesamt 41 Steckmöglichkeiten. max. Zuladung: 15 kg. 27 Liter Fassungsvermögen. Stabiler, ergonomischer Tragegriff. Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz. Umlaufender Aluminiumrahmen. Metallscharniere. Dokumentenfach im Deckel. Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeugtaschen. Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 50 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit zwölf großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach. Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels. Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung. - Abmessung Breite außen (innen): 465mm 440mm - Abmessung Höhe außen (innen): 200mm 180mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 410mm 350mm / 350mm Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Mit Schloss: | ja | Gewicht: | 4500 g | Tiefe: | 350 mm | Artikellänge: | 410 mm | Abmessung Breite außen (innen): | 465 (440) mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 200 (180) mm | Abmessung Tiefe außen (innen): | 410 (350 / 350) mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugtasche, knipex werkzeugtasche, toolbox, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer |
| | |
| |