Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 05 EV Werkzeugkoffer "Basic" E-Mobilität 34-teilig 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 05 EV
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 05 EV
EAN/GTIN:
     4003773089025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 05 EV Werkzeugkoffer "Basic" E-Mobilität Fit für E-Fahrzeuge: wichtigste VDE-geprüfte Werkzeuge und Zubehör im Werkzeugkoffer übersichtlich sortiert. Werkzeuge und Zubehör isoliert und zulässig für alle Arbeiten an E-Fahrzeugen. Komplette E-Mobilitäts-Grundausstattung mit Zangen, Maulschlüssel, Knarrensatz. 29 isolierte Werkzeuge, 3 normkonforme Warnschilder (Einsatz verpflichtend), 1 Paar isolierende Handschuhe. Werkzeugkoffer „Basic“ 00 21 05 mit Schaumstoffeinlage für Umschaltknarrensatz 3/8". Farbkennzeichnung in Schaumstoffeinlage zeigt Plätze für entnommene Steckeinsätze an. Für Kfz-Werkstätten und Unternehmen, die E-Fahrzeuge / eigene Fahrzeugflotten warten. - Abmessung Breite außen (innen): 465mm 440mm - Abmessung Höhe außen (innen): 200mm 180mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 410mm 350mm / 350mm Lieferumfang: 1 x 98 65 41 KNIPEX Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 0 (410 mm), 1 x 98 31 KNIPEX Umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8" (5 - 25 Nm in 0,25 Nm-Schritten), 1 x 98 37 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (10 mm), 1 x 98 37 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (11 mm), 1 x 98 37 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (12 mm), 1 x 98 37 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (13 mm), 1 x 98 35 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8" (3/8"), 1 x 98 35 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8" (3/8"), 1 x 98 62 02 KNIPEX Flachrundzange aus Kunststoff isolierend (220 mm), 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 24 03 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH3 x 150 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 08 KNIPEX Maulschlüssel (8 mm), 1 x 98 00 09 KNIPEX Maulschlüssel (9 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Maulschlüssel (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Maulschlüssel (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm), 1 x 98 62 01 KNIPEX Greifzange aus Kunststoff isolierend (180 mm), 1 x 86 06 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm), 1 x 98 66 30 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 40 mm), 1 x 98 66 40 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 45 mm), 1 x 98 66 50 KNIPEX Selbstklemm-Tülle (Ø 60 mm), 1 x 98 29 25 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX25 (3/8" / TX25), 1 x 98 29 27 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX27 (3/8" / TX27), 1 x 98 29 30 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX30 (3/8" / TX30), 1 x 98 29 40 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX40 (3/8" / TX40), 1 x 98 29 45 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX45 (3/8" / TX45), 1 x 98 29 50 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz 3/8" für TX50 (3/8" / TX50),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
8055 g
Tiefe:
350 mm
Artikellänge:
410 mm
Abmessung Breite außen (innen):
465 (440) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
200 (180) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
410 (350 / 350) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, knipex werkzeugkoffer gefüllt, lehrlingskoffer knipex, lehrlingskoffer, werkzeugset elektromobilität, zangen für elektromobilität, werkzeuge für e-Mobility, werkzeug elektroauto, werkzeug e auto, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, werkzeugkoffer für autoschrauber, kfz werkzeugkiste, mechaniker werkzeugkoffer, werkzeugkoffer kfz mechaniker, werkzeug elektromobilität
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,37*
€ 876,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,64*
€ 870,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,10*
€ 853,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,69*
€ 830,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 05 LE
ab € 83,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.