Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 02 LE Werkzeugtasche "Classic" leer 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 02 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 02 LE
EAN/GTIN:
     4003773057499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
00 21 02 LE Werkzeugtasche "Classic" Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe. Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt. Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite. Mit verzinkter Bodenschale. Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt. Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm. ohne Werkzeug. - Innenfächer: 11Stk - Abmessung Breite außen (innen): 480mm 430mm - Abmessung Höhe außen (innen): 380mm 310mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 180mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
2970 g
Innenfächer:
11 Stk
Tiefe:
170 mm
Artikellänge:
180 mm
Abmessung Breite außen (innen):
480 (430) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
380 (310) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, werkzeugtasche leder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.