Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 16 P Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 20 16 P
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 16 P
EAN/GTIN:
     4003773063223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
00 20 16 P Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Lieferumfang: 1 x 34 12 130 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange (130 mm), 1 x 34 22 130 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange (130 mm), 1 x 34 32 130 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Greifzange (130 mm), 1 x 79 02 120 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider (120 mm), 1 x 79 42 125 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider (125 mm), 1 x 79 02 125 KNIPEX Präzisions-Elektronik-Seitenschneider (125 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
ja
Gewicht:
570 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 213,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 20 16 LE
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.