| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-8300-0-0326 Herst.-Nr.: 8300-0-0326 EAN/GTIN: 4011395169384 |
| |
|
| | |
| Türkommunikation, Busch-Welcome®, Innenstationen, Innenstation Audio, Innenstation Audio Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnern, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar; fünf polyphone Klingentöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm Weitere Informationen: | | Hörerlose Sprechstelle: | true | Schaltfunktionen: | true | Funktions-Lampen: | true | Rufabschaltung: | true | Rufunterscheidung: | true | Montageart: | Aufputz | Lautstärkeregelung: | true | Abhörsicher: | true | Licht-/Türöffnertaste: | true | Türöffnerautomatik: | false | Installationstechnik: | Bus-System | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |