Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Audio 1-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8300-0-0007
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0007
EAN/GTIN:
     4011395154465
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Audio 1-fach, weiß, Außenstation Audio 1-fach Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83401 U-689. Zur Aufputzmontage mit 83401 AP-689. Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 205 mm x 135 mm x 29 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
false
Anzahl der Ruftasten:
1
Mit Abdeckung:
false
Schutz gegen Vandalismus:
false
Modulare Bauweise:
false
Farbe:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
205 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, Außenstation Audio 1-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.