Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkommunikation, Busch-Welcome®, Innenstationen, Innenstation Audio mit Hörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8300-0-0001
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0001
EAN/GTIN:
     4011395154168
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Innenstationen, Innenstation Audio mit Hörer, Innenstation Audio mit Hörer Lautstärke des Hörers einstellbar. Schnellzugriffstasten für Türöffnern, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar; fünf polyphone Klingentöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. Zur Aufputzmontage. Schutzart Gerät: IP 30 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C Maße (H x B x T): 198 mm x 81 mm x 38 mm
Weitere Informationen:
Hörerlose Sprechstelle:
false
Schaltfunktionen:
true
Funktions-Lampen:
true
Rufabschaltung:
true
Videosteuerung:
false
Internkommunikation:
false
Rufunterscheidung:
true
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
false
Lautstärkeregelung:
true
Abhörsicher:
true
Licht-/Türöffnertaste:
true
Türöffnerautomatik:
false
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage, Innenstation Audio mit Hörer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.