Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Binäreingangsmodul, 24 V, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6156-0-0058
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6156-0-0058
EAN/GTIN:
     4011395057506
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Controller
KNX-Controller
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, AP-Aktoren, Binäreingangsmodul, 24 V, 4-fach, Binäreingangsmodul, 24 V 4-fach 4 untereinander potenzialgetrennte Eingänge 24 V~, Zustands-LED pro Eingang Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller Eingänge: 4 Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 49 mm x 42 mm x 93 mm
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannungsbereich:
24 V
Weitere Suchbegriffe: eib-binäreingang 24v, eib controller, Binäreingangsmodul, 24 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.