Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, LED Beleuchtungseinsatz, LED-Beleuchtungseinsatz mit Sockel, 2 mA, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1784-0-0784
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1784-0-0784
EAN/GTIN:
     4011395112786
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, LED Beleuchtungseinsatz, LED-Beleuchtungseinsatz mit Sockel, 2 mA, rot, LED Beleuchtungseinheit mit Sockel Farbe der LED ROT. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe WEIß. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 2 mA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Fassung:
Stecksockel
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: LED Beleuchtungseinheit mit Sockel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0796
ab € 6,34*
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0793
ab € 6,33*
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0790
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.