Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Decento®, Datenkommunikation-Abdeckungen, Zentralscheibe UAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1753-0-9995
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-9995
EAN/GTIN:
     4011395158654
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Modularbuchsen
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Decento®, Datenkommunikation-Abdeckungen, Zentralscheibe UAE, Zentralscheibe mit Tragring Für 2 Modular-Jack-Einsätze. mit Abdeckung Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211 und 0219. Material: Porzellan
Weitere Informationen:
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.