Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Krankenhaus-Systeme Ackermann clino-opt 90/clino-phon 95, Rundfunkanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1753-0-1035
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1753-0-1035
EAN/GTIN:
     4011395137604
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Rufsystem
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Krankenhaus-Systeme Ackermann clino-opt 90/clino-phon 95, Rundfunkanlage, Zentralscheibe Als Abdeckung für Rundfunkanlage. Passend zu Ackermann-Einsatz Nr. 73120 A.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
true
Geeignet für Schwesternrufsystem:
true
Geeignet für Radioübertragung:
true
Geeignet für Programmwahlschalter:
true
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Halogenfrei:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.