Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Krankenhaus-Systeme Ackermann, clino opt 99, Ruftaster für Arztruf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1724-0-2703
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1724-0-2703
EAN/GTIN:
     4011395003374
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Notruf Taster
Rufmoduleabdeckung
Rufsystem
Unterputz-Schalterprogramme, Busch-Duro 2000® SI, Krankenhaus-Systeme Ackermann, clino opt 99, Ruftaster für Arztruf, Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf". Mit blauer Ruftaste. Passend zu Ackermann-Einsatz Nr. 73022 A und 73022 A2.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
true
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
true
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Halogenfrei:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.