| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1724-0-1127 Herst.-Nr.: 1724-0-1127 EAN/GTIN: 4011395090206 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Steckverbinder Neutrik/XLR, XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | XLR | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, XLR Abdeckung, Anschlussdose XLR, Chassissteckdose XLR, Steckdose XLR, XLR Dose, XLR Steckverbinder, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, XLR-Zentralscheibe |
| | |
| |