Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Sonstiges, Zwischenring mit Beschriftungsfeld, abschließbar, gleichschließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1710-0-3794
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-3794
EAN/GTIN:
     4011395103838
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Antennendoseabdeckung
Abdeckung ISDN Dose
ISDN Abdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Sonstiges, Zwischenring mit Beschriftungsfeld, abschließbar, gleichschließen, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, gleich schließend Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Mit Klappdeckel:
true
Mit Textfeld:
true
Abschließbar:
true
Abmessungen:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3790
ab € 43,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3791
ab € 40,81*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3792
ab € 42,92*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3793
ab € 40,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.