| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-2744 Herst.-Nr.: 1710-0-2744 EAN/GTIN: 4011395930007 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Kommunikationsgeräte 50 x 50mm, Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | sonstige | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |