| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1710-0-2033 Herst.-Nr.: 1710-0-2033 EAN/GTIN: 4011395896600 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für UAE-Anschlussdosen, 2-fach, Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | UAE/IAE | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Zentralscheibe |
| | |
| |