Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1710-0-1977
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-1977
EAN/GTIN:
     4011395884102
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Abdeckung ISDN Dose
ISDN Abdeckung
Installationsmaterial Zwischenringe
Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), Sonstiges, Zwischenring mit Klappdeckel, Zwischenring mit Klappdeckel abschließbar, verschieden schließend Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Mit Klappdeckel:
true
Abschließbar:
true
Abmessungen:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-2298
ab € 38,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-1951
ab € 37,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3788
ab € 39,81*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3789
ab € 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.