Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Spezialgeräte (EVE), Busch-Energieversorgungseinheit, Knotenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0239-0-0095
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0239-0-0095
EAN/GTIN:
     4011395001608
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Spezialgeräte (EVE), Busch-Energieversorgungseinheit, Knotenkette, Knotenkette Knotenkette, lfd. Meter Lfd. Meter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Blinddeckel:
false
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.