Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Lautsprecher-Anschlussdose, 2-fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0404
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0404
EAN/GTIN:
     4011395136805
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckdose
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Lautsprecher-Anschlussdose, 2-fach, schwarz, Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen). Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
true
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.