| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-0230-0-0388 Herst.-Nr.: 0230-0-0388 EAN/GTIN: 4011395090541 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, TAE-Anschlussdose, 2x6/6 NFF, TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte Mit Spreize. Weitere Informationen: | | Unterputz: | true | Kanaleinbau: | true | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | sonstige | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Kategorie: | sonstige | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 1013 | Anschlussart: | Schraube | Zentralplatte: | false | Abdeckrahmen: | false | Designfähig: | true | Montageart Schirmanschluss: | ohne | Auslassrichtung: | gerade | Schutzart (IP): | IP20 | Mechanische Kodierung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |