Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, UAE-Anschlussdose, Kat. 3, 2-fach, 8/8-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0235
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0235
EAN/GTIN:
     4011395796405
Suchbegriffe:
ISDN Dose
Datendose
Netzwerkdose
Telefondose
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, UAE-Anschlussdose, Kat. 3, 2-fach, 8/8-polig, UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass 2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 (8)-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte Mit Spreize.
Weitere Informationen:
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
true
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 2x8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
false
Zentralplatte:
false
Designfähig:
true
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: telefondose busch jäger, telefondose, datendosen doppelt, UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
0230-0-0227
ab € 11,48*
Ähnlich
Busch-Jaeger
0230-0-0243
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.