Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Modular-Jack-Buchse, 6-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0225-0-0078
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0225-0-0078
EAN/GTIN:
     4011395534809
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj12
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, Modular-Jack-Buchse, 6-polig, Modular-Jack-Buchse 6-polig Kat. 3 (AMP-Nr. 216000-2) Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).
Weitere Informationen:
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
true
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
sonstige
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer:
7021
Anschlussart:
110
Weitere Suchbegriffe: Modular-Jack-Buchse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
0225-0-0086
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.