Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 410 x 225 x 225 mm, 2.587 kg, 8191308
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 410 x 225 x 225 mm, 2.587 kg, 8191308
Artikel-Nr.:
     C1151-8191308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     8191308
EAN/GTIN:
     4055626039848
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
phoenix contact werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche, unbestückt, mit Dokumenten- und Laptopfach, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
true
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
340 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
225 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.