Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240174
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240174
EAN/GTIN:
     4046356457781
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,75 bis 6 mm²
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
15 mm
Länge:
117 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,16*
€ 69,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,00*
€ 69,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,18*
€ 64,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,76*
€ 60,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.