Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000038315 Herst.-Nr.: 3203134 EAN/GTIN: 4046356079594 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 18 mm, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Hülsenlänge: | 10 mm | Isoliert: | true | Isolationswerkstoff: | Polypropylen | Halogenfrei: | true | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | verzinnt | Für kurzschlussfeste Leitungen: | false | Mit Kennzeichnungsfahne: | false | Bandware: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 19,41* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 20,17* | € 26,65* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,58* | € 26,65* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 20,45* | € 27,03* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 22,79* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01941* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|