Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201929
EAN/GTIN:
     4017918117351
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
blau
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
true
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,85*
€ 5,30*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 5,52*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,52*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,047*
€ 5,577*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.