Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3190593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3190593
EAN/GTIN:
     4017918100599
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Modul-Stiftkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckergehäuse ICC geschoben, für Leiter von 1,5-2,5 mm², Bandkontakt
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
4 mm
Verpackungsart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,13988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 623,85*
€ 742,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,51*
€ 727,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,29*
€ 694,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 572,03*
€ 680,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 551,49*
€ 656,27
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1823383
ab € 0,2678*
Zubehör
Phoenix Contact
1823613
ab € 0,3262*
Zubehör
Phoenix Contact
1823846
ab € 0,2122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.