Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3000685
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000685
EAN/GTIN:
     4046356688864
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker.
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Höhe:
24.1 mm
Breite:
57.06 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 0,4636*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8844*
Zubehör
Phoenix Contact
3000770
ab € 3,9352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.