|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1151-2988463 Herst.-Nr.: 2988463 EAN/GTIN: 4046356439558 |
|
|
|  |  |
 | Automatische Redundanzfunktion in Verbindung mit redundanten Steuerungen. Zugriff auf bis zu 32 Steuerungen gleichzeitig. OPC DA Server nach Spec 2.04/2.05a. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | false | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | false | Mit Programmierschnittstellen: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Max. Clientanzahl: | 0 | Geeignet für Web-Clients: | false | SCADA-Funktionalität: | false | Alarm-Management: | false | Trend-Darstellung: | false | Onlineprojektierung möglich: | false | Sprachumschaltung möglich: | false | Mit Skriptsprache Visual Basic: | false | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Objektbausteinbibliothek: | nicht verfügbar | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | false | Funktion Prozessdiagnose: | nicht verfügbar | Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: | 2000000000 GHz | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 2000000000 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |