Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2907068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907068
EAN/GTIN:
     4055626170084
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Einfache Integration in Netzwerke durch PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- und USB-Schnittstellen. Auswertung von State of Health (SOH) und State of Charge (SOC) durch das intelligente Battery Management System (BMS). Automatische Erkennung der Batteriekapazitäten und -technologien (VRLA-WTR, LI-ION). Monitoring von Ausgangsstrom und -spannung sowie manuelle Zu- und Abschaltung der Anlage. SFB Technology löst Standard-LS-Schalter selektiv aus. Parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
18 V | 30 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
34.7 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.109,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 728,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2908232
ab € 8.811,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.