Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000032674 Herst.-Nr.: 2896403 EAN/GTIN: 4046356103220 |
| |
|
| | |
| Normkonform nach DIN EN 43880. Werkzeuglose Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 53.6 mm | Höhe: | 89.7 mm | Tiefe: | 48.9 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Betriebstemperatur: | -40 °C | 105 °C | Mit Abschirmung: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,68* | € 3,52* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,795* | € 3,665* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,80* | € 3,68* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,927* | € 3,827* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,22* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|