Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedeckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-6937384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896157
EAN/GTIN:
     4046356096560
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Normkonform nach DIN EN 43880. Werkzeuglose Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
35.6 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,131*
€ 0,208*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1038*
€ 1,6838*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,136*
€ 1,736*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,1968*
€ 1,8268*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,298*
€ 1,948*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202311
ab € 0,83735*
Zubehör
Phoenix Contact
2202312
ab € 1,2497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.