Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2866446
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866446
EAN/GTIN:
     4046356073905
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Fernüberwachung der Ausgangsspannung über den Schaltausgang.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.5 V | 28.5 V
2. Ausgangsspannung:
22.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.3 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90 V | 350 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
62 VA
Leistungsabgabe:
31.2 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Einbaubreite:
22.5 mm
Einbauhöhe:
99 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1027586
ab € 59,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.