Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2802387
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2802387
EAN/GTIN:
     4017918074456
Bauelementestecker mit Leuchtanzeige, zur Einschaltung 2-poliger Bauelemente in die Grundklemme, Höhe: 19 mm, Farbe: grau, Spannung Leuchtanzeige: 230 V AC/DC
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,85*
€ 83,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,99*
€ 80,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,91*
€ 78,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,79*
€ 75,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.