Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2315230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2315230
EAN/GTIN:
     4046356313070
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, für max.16 Kanäle mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 20), Schraubanschluss, Modulbreite: 80.6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
80.6 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene
Weitere Suchbegriffe: din stecker, din-stecker 14-polig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 21,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2288914
ab € 15,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2288927
ab € 16,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2288930
ab € 18,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 22,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2288972
ab € 24,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2290834
ab € 26,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2290863
ab € 29,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2295729
ab € 18,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 18,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 20,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2297002
ab € 23,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.