Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkartenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2261106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2261106
EAN/GTIN:
     4017918053840
Suchbegriffe:
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein
Übergabemodul
19" Steckkartenblock, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Polzahl:
32
Bemessungsstrom:
4 A
Breite:
112 mm
Höhe:
138 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6998*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1498*
€ 1,36826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0398*
€ 1,23736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9698*
€ 1,15406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9198*
€ 1,09456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8798*
€ 1,04696
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6998*
€ 0,83276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.