Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1930412
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1930412
EAN/GTIN:
     4017918823238
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse. Fehlsteckschutz durch asymmetrische Anordnung der Buchsen. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
11
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
3 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,33*
€ 284,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,35*
€ 278,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,71*
€ 256,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,93*
€ 247,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,58*
€ 229,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.