Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000025154
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886692
EAN/GTIN:
     4017918848118
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
Tüllengehäuse mit Pulverbeschichtung, mit metrischem Kabeleinlass, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
33 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Schraube
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,16*
€ 19,85*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,78*
€ 20,48*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,806*
€ 20,536*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 20,75*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 10,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1853696
ab € 1,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1886744
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1852875
ab € 2,7315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.