Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-55998295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1846797
EAN/GTIN:
     4017918183899
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
12
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6996*
€ 7,9596*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 7,48*
€ 8,69*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,6901*
€ 8,8501*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,6901*
€ 8,8501*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7562*
€ 9,0262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,9596*
€ 9,47192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6996*
€ 7,97252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 397,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 0,099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.