Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1840609
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840609
EAN/GTIN:
     4017918111755
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattenbuchse
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Flexible Seitenwände erlauben komfortable Wandmontage vorverdrahtet von innen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Kabel zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
20 A
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0259*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0708263
ab € 0,1208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.