Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40132332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1834343
EAN/GTIN:
     4017918051860
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 2, Maß a: 10,01 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Höhe:
35.6 mm
Breite:
14.5 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6651*
€ 3,6451*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,742*
€ 3,742*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,861*
€ 3,871*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,888*
€ 3,898*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,80346*
€ 4,01346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6451*
€ 4,33767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3851*
€ 4,02827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0951*
€ 3,68317
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6651*
€ 3,17147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,451* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.