Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-02531784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1830130
EAN/GTIN:
     4017918111113
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Karton
Art der Banderolierung:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,764*
€ 4,264*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,764*
€ 4,264*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8332*
€ 4,3832*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,67*
€ 4,59*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,264*
€ 5,07416
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,764*
€ 4,47916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 213,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.