Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattengrundleiste


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1815099
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1815099
EAN/GTIN:
     4046356761239
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontakte:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1054*
  
Preis gilt ab 250.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,1054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Pakete
€ 1,2054*
€ 1,43443
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 1,1554*
€ 1,37493
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 1,1354*
€ 1,35113
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 1,1054*
€ 1,31543
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.