Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000021921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1805657
EAN/GTIN:
     4017918046668
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
phoenix contact grundleiste für lei...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 24, Maß a: 120 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Höhe:
55.8 mm
Breite:
19.8 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,744*
€ 3,754*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,171*
€ 4,281*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,2419*
€ 4,3519*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,309*
€ 4,429*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,54*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,754*
€ 4,46726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,484*
€ 4,14596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,184*
€ 3,78896
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,744*
€ 3,26536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007604
ab € 28,46*
Zubehör
Phoenix
1784914
ab € 3,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1804658
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.