Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4017918046248 Herst.-Nr.: 1804807 EAN/GTIN: 4017918046248 |
| |
|
| | |
| Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fixierter Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontakte: | 3 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 7.62 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 7.62 mm | Bemessungsstrom In: | 20 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Länge des Pins: | 5 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Gehäusefarbe: | grün | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Betriebstemperatur: | -40 °C | 100 °C | Befestigungsart: | sonstige | Verpackungsart: | Karton | Art der Banderolierung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,535* | € 1,895* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,5406* | € 1,9006* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,5757* | € 1,9457* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,6178* | € 1,9878* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7784* | € 2,1584* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|