Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1780749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1780749
EAN/GTIN:
     4046356544016
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fixierter Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
8 A
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Verpackungsart:
Rolle
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,005*
  
Preis gilt ab 100.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,005* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Pakete
€ 2,255*
€ 2,68345
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.